Motion
K1798-4079

DICHTOMATIK
K1798-4079

JUNTAS TÓRICAS DE CIERRE RÁPIDO KALREZ
Artículo MI #09231627
No. Fabricante K1798-4079
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K1798-4079

JUNTAS TÓRICAS DE CIERRE RÁPIDO KALREZ
Artículo MI #09231627
No. Fabricante K1798-4079
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    346.71 mm
  • Exterior Diámetro  
    353.772 mm

Detalles

  • Sección transversal
    3.531 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.1 mm
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-2.51 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTAS TÓRICAS DE CIERRE RÁPIDO DE 75074897 KALREZ
  • Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"