Motion
13256832055

PFANNENBERG
13256832055

Unidad de refrigeración DTT 6801 DTT - Interior, capacidad de refrigeración de 7000-14000 Btu/h, 400/460 V, montaje superior, material de acero recubierto de polvo, color gris claro - RAL 7035
Artículo MI #09237033
No. Fabricante 13256832055
Precio11,375.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13256832055

Unidad de refrigeración DTT 6801 DTT - Interior, capacidad de refrigeración de 7000-14000 Btu/h, 400/460 V, montaje superior, material de acero recubierto de polvo, color gris claro - RAL 7035
Artículo MI #09237033
No. Fabricante 13256832055
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
Su precio$11,375.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22.64 pulg.
  • Altura
    31.30 pulg.
  • Peso
    170.00 lb
  • Ancho
    19.09 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El concepto montado en el techo ahorra espacio en el suelo, mantiene las rutas de escape despejadas y protege contra daños mecánicos durante las operaciones de producción en curso. Las unidades de refrigeración DTT montadas en el techo cuentan con un sistema de gestión de condensación exclusivo y patentado. La innovadora disposición de los circuitos de refrigeración literalmente pone al revés el funcionamiento de las unidades de refrigeración convencionales montadas en el techo y evita de forma fiable que entre condensado en el armario. - Compatible con armarios de todos los fabricantes y disponible en 3 tamaños y 6 clases de rendimiento. - La cubierta de acero con revestimiento en polvo (sin plástico) está diseñada para entornos de fabricación. - Fácilmente pintada para adaptarse al armario o al diseño de la máquina. - La cubierta frontal extraíble permite un fácil acceso a los componentes.
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Gestión de condensados
    Sistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
  • Conjunto del ventilador del condensador
    18811000049
  • Capacidad de refrigeración
    12000-14000 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12
  • Conjunto del ventilador del evaporador
    18811100080
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    59 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje superior
  • Nivel de ruido
    Menos de 62 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    4.6/4.5 A
  • Manual de funcionamiento
  • Consumo de energía
    1989 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    1250 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTT
  • Estándares cumplidos
    UR, cUR, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de control de temperatura
    77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • UPC_NO
    4061131055228
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13256832055 DTT 6801 460 VCA 14000 BTU
  • Estas unidades cuentan con un diseño montado en la parte superior cuando hay escasez de espacio o los pasillos deben mantenerse despejados
  • El condensado activo utiliza calor para eliminar el condensado incluso cuando el sistema no está enfriando activamente
  • El multicontrolador opcional conectado al sensor apaga automáticamente el ventilador cuando no es necesario
  • Diseño de microcanal ultraeficaz para un 40 % más de rechazo de calor que los compresores estándar La cubierta extraíble y el condensador de microcanales permiten un mantenimiento rápido y sencillo
  • El marco de montaje de la alfombrilla filtrante opcional sin herramientas está disponible para ayudar a prolongar la vida útil de la unidad y reducir el mantenimiento en entornos sucios
  • Diseño resistente