Motion
13885229055

PFANNENBERG
13885229055

Unidad de enfriamiento DTS 6201C DTS - interiores, capacidad de enfriamiento 3000-6000 Btu/h, 400/460 V, montaje lateral, material de acero recubierto de polvo, color gris claro - RAL 7035
Artículo MI #09237044
No. Fabricante 13885229055
Precio5,739.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13885229055

Unidad de enfriamiento DTS 6201C DTS - interiores, capacidad de enfriamiento 3000-6000 Btu/h, 400/460 V, montaje lateral, material de acero recubierto de polvo, color gris claro - RAL 7035
Artículo MI #09237044
No. Fabricante 13885229055
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
Su precio$5,739.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    9.57 pulg.
  • Altura
    38.11 pulg.
  • Peso
    99.00 lb
  • Ancho
    16.14 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Con las unidades de refrigeración de nuestras series DTI y DTS, hay disponibles dos líneas de productos para montaje lateral parcialmente empotrado (DTI) y montaje lateral (DTS) para cualquier tamaño de armario. Son particularmente eficientes energéticamente y fáciles de usar. Más ventajas de la serie de un vistazo: - Robusto: cubierta de acero, fácil de pintar. - Diseño compacto para armarios más pequeños o para enfriar puntos calientes. - Relación de eficiencia energética (EER) muy alta. - Interfaz para usar εCOOL. - Software de planta en el modelo de controlador múltiple (MC) con contador de horas de funcionamiento y observación del historial de errores para procesos de mantenimiento preventivo y análisis de errores exactos. - Fácil de usar gracias al acceso directo a la PCB y los ventiladores, por lo tanto, tiempos de reparación un 80 % más cortos. - El sensor de temperatura adicional en el modelo Multi Controller permite la desactivación del ventilador interno y la evaporación de condensados para un ahorro de energía adicional del 10 % y la ampliación de la vida útil del ventilador. - Prefiltro opcional actualizable con aluminio, o filtro acanalado.
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Gestión de condensados
    Sistema integrado de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
  • Conjunto del ventilador del condensador
    18811100070
  • Capacidad de refrigeración
    3000-6000 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    IP54
  • Conjunto del ventilador del evaporador
    18811100070
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    59 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    62 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    1.8/2.1 A
  • Consumo de energía
    570 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    580 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UR, cUR, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Rango de control de temperatura
    77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • UPC_NO
    4061131070696
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13885229055 DTS 6201C 460 VAC 3000 BTU
  • Estas unidades de diseño europeo presentan un diseño de montaje lateral
  • Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
  • El diseño de cojinete único proporciona un flujo de aire alto y duradero frente a los dos diseños de cojinete típicos
  • Parcialmente empotrado para instalaciones con espacio limitado, ideal para montaje en puerta
  • La protección contra sobrecarga de presión apaga el compresor de forma segura en caso de presión excesiva
  • Protección contra sobrecarga térmica para una mayor vida útil del compresor
  • La válvula de expansión térmica proporciona un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento al regular el flujo de refrigerante
  • Respetuoso con el medio ambiente con refrigerante R134a frente a un refrigerante mezclado para facilitar el servicio y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente
  • Mayor eficiencia y menos mantenimiento gracias al diseño sin filtro con espaciado de aleta ancha del condensador
  • La gestión activa del condensado se hierve fuera del condensado en un recipiente de recogida de condensados calentado
  • Gran distancia entre las ventilaciones de admisión y escape para una circulación eficiente del aire y la eliminación de puntos calientes
  • Relación de eficiencia energética (EER) muy alta
  • El diseño de la placa de resorte sin herramientas mantiene la unidad en su lugar de forma segura y permite el montaje por una persona en menos de 3 minutos
  • El compresor sellado herméticamente nunca necesita recargarse
  • El modo de hibernación permite apagar el equipo o cuando no se necesita refrigeración o en condiciones de clima frío
  • Pantalla de temperatura visual externa
  • 400/460V unidades protegidas contra cableado incorrecto de fase
  • Prefiltro opcional actualizable con filtro de aluminio, no tejido o acanalado, para la aplicación de las unidades de refrigeración en diferentes condiciones ambientales