Motion
13383141351

PFANNENBERG
13383141351

Unidad de refrigeración DTS 3031 DTS - Exterior, capacidad de refrigeración de 900-1300 Btu/h, 230 V, montaje lateral, material de acero recubierto de polvo, color gris oscuro - ANSI 61
Artículo MI #09237057
No. Fabricante 13383141351
Precio5,778.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13383141351

Unidad de refrigeración DTS 3031 DTS - Exterior, capacidad de refrigeración de 900-1300 Btu/h, 230 V, montaje lateral, material de acero recubierto de polvo, color gris oscuro - ANSI 61
Artículo MI #09237057
No. Fabricante 13383141351
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
Precio5,778.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.53 pulg.
  • Altura
    15.50 pulg.
  • Peso
    30.00 lb
  • Ancho
    7.00 pulg.

Detalles

  • Paquete de accesorios
    18882000002
  • Color
    Gris oscuro - ANSI 61
  • Compresor
    18881200036
  • Gestión de condensados
    Drenaje de condensados
  • Bobina del condensador
    18881400001
  • Conjunto del ventilador del condensador
    18881100001
  • Capacidad de refrigeración
    900-1300 Btu/h
  • Conjunto de cubierta
    18880200010
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R/4
  • Conjunto del ventilador del evaporador
    18881100001
  • Filtro/secador
    18885000010
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    4
  • Interruptor de alta presión
    18815000023
  • Inversor
    18883000012
  • Interruptor de baja presión
    18885000008
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    114 °F
  • Termostato mecánico
    18883000001
  • Filtro de malla metálica
    18881500008
  • Temperatura ambiente mín.
    46 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    64 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    2 A
  • Manual de funcionamiento
  • Consumo de energía
    243 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    150 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de control de temperatura
    50°F a 104°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • TXV
    18815000011
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • UPC_NO
    4061131066507
  • Voltaje
    230 V
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13383141351 DTS 3031 230 VAC 1300 BTU CO
  • Hecho en Estados Unidos
  • El ancho compacto de 7 pulgadas es ideal para armarios pequeños con una carga térmica relativamente pequeña o refrigeración de puntos calientes en armarios más grandes
  • Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
  • Protección contra sobrecarga térmica para una mayor vida útil del compresor
  • La válvula de expansión térmica proporciona un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento al regular el flujo de refrigerante
  • El compresor sellado herméticamente nunca necesita recargarse
  • Puerto de drenaje de condensados para recoger el drenaje de condensación
  • Certificación de eficiencia ERP
  • Diseño resistente
  • Respetuoso con el medio ambiente con refrigerante R134a frente a un refrigerante mezclado para facilitar el servicio y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good