Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1 pulg.
- Altura65.98 pulg.
- Longitud23.81 pulg.
- Peso478 lb
- Ancho30.00 pulg.
Detalles
- ColorGris claro - RAL 7035
- Capacidad de refrigeración32,414 Btu/h
- Compensación medioambientalInterior/Exterior
- Caudal7 gpm
- Frecuencia50/60 Hz
- MaterialAcero electrostático recubierto de polvo
- MedioAgua / Glicol – 80% / 20%
- Nivel de ruido78 dB
- Fase3 f.
- PSI44 psi
- Tipo de refrigeranteR410A
- Capacidad del tanque13 galones (EE. UU.)
- Rango de control de temperatura55°F a 95°F - Ajuste de fábrica a 64 °F
- Voltaje400/460 V
- Voltaje / Hz400/460 / 50/60 Hz
Descripción general
- Diseñado para funcionar en condiciones ambientales de -4°F a 113°F (-20°C a 45°C). Las enfriadoras ecológicas Pfannenberg EB 2.0 pueden utilizarse para aplicaciones en exteriores o simplemente para eliminar el calor de la fábrica: combinadas con un intercambiador de calor PWS/PWW, la enfriadora ecológica EB 2.0 puede proporcionar la refrigeración adecuada en cualquier entorno de producción hostil
- El ajuste rápido y preciso de la capacidad de refrigeración a la carga real conduce a una estabilidad significativamente mayor de la temperatura media. (±0,1 K)
- Los ventiladores EC garantizan el flujo de aire óptimo en todo momento, evitando emisiones de ruido constantemente altas
- La tecnología de velocidad variable (compresor y ventilador) combinada con el refrigerante eficiente R410A garantiza un menor consumo de energía. El compresor inverter aumenta la flexibilidad de funcionamiento (50-100%) a la vez que reduce el consumo eléctrico hasta en un 65%
- La enfriadora se adapta automáticamente a su aplicación para que siempre tenga el dimensionamiento adecuado y una alta eficiencia en cualquier carga de trabajo
- Nuestro diseño de producto se basa en unidades personalizadas que han demostrado su rendimiento en aplicaciones industriales en todo el mundo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.