Motion
23310630101

PFANNENBERG
23310630101

Señal sonora - 10-57 V CC, 105 dB máx. decible a 1m, área de cobertura de 2,340 pies cuadrados a 80dB, base gris claro, montaje en superficie, policarbonato/material de mezcla ABS
Artículo MI #09237213
No. Fabricante 23310630101
Precio343.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
23310630101

Señal sonora - 10-57 V CC, 105 dB máx. decible a 1m, área de cobertura de 2,340 pies cuadrados a 80dB, base gris claro, montaje en superficie, policarbonato/material de mezcla ABS
Artículo MI #09237213
No. Fabricante 23310630101
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
Su precio$343.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3.17 pulg.
  • Altura
    3.38 pulg.
  • Altura del área de señalización
    52.5 pies
  • Longitud del área de señalización
    45.28 pies
  • Ancho del área de señalización
    52.5 pies
  • Peso
    0.77 lb
  • Ancho
    4.31 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Color base
    Gris claro
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    2,340 pies cuadrados
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    223 pies cuadrados
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Consumo máximo de corriente
    0.08 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Decible máximo a 1m
    105 dB
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PA 1
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    10-57 V CC
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señales sonoras
  • Tipos de productos
    Bocina de sirena
  • Serie
    PATROL

Descripción general

Descripción del fabricante
23310630101 PA 1 24V SONIDORA
  • VdS | UL | EAC | GL | MED | CNBOP