Motion
23350630055

PFANNENBERG
23350630055

Señal sonora - 10-57 V CC, 107 dB máx. decible a 1m, área de cobertura de 2,740 pies cuadrados a 80dB, base gris claro, montaje en superficie, policarbonato/material de mezcla ABS
Artículo MI #09237251
No. Fabricante 23350630055
Precio492.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
23350630055

Señal sonora - 10-57 V CC, 107 dB máx. decible a 1m, área de cobertura de 2,740 pies cuadrados a 80dB, base gris claro, montaje en superficie, policarbonato/material de mezcla ABS
Artículo MI #09237251
No. Fabricante 23350630055
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
Su precio$492.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.19 pulg.
  • Altura
    5.31 pulg.
  • Altura del área de señalización
    45.94 pies
  • Longitud del área de señalización
    59.38 pies
  • Ancho del área de señalización
    45.94 pies
  • Peso
    1.54 lb
  • Ancho
    6.43 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Color base
    Gris claro
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    2,740 pies cuadrados
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    241 pies cuadrados
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Consumo máximo de corriente
    0.08 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Decible máximo a 1m
    107 dB
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PA 5 LV
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    10-57 V CC
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señales sonoras
  • Tipos de productos
    Bocina de sirena
  • Serie
    PATROL

Descripción general

Descripción del fabricante
23350630055 PA 5 LV SONIDORA
  • VdS | UL | EAC | GL | MED
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good