Motion
23370640055

PFANNENBERG
23370640055

Señal sonora - 95-265 V CA, 122 dB Máx. Decible a 1m, 90,000 pies cuadrados Área de cobertura a 80dB, Base gris claro, Montaje en superficie, Material de mezcla de policarbonato / ABS
Artículo MI #09237346
No. Fabricante 23370640055
Precio1,437.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
23370640055

Señal sonora - 95-265 V CA, 122 dB Máx. Decible a 1m, 90,000 pies cuadrados Área de cobertura a 80dB, Base gris claro, Montaje en superficie, Material de mezcla de policarbonato / ABS
Artículo MI #09237346
No. Fabricante 23370640055
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
Precio1,437.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.14 pulg.
  • Altura
    6.70 pulg.
  • Altura del área de señalización
    280.84 pies
  • Longitud del área de señalización
    320.54 pies
  • Ancho del área de señalización
    280.84 pies
  • Peso
    3.02 lb
  • Ancho
    8.42 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL, cUL, CE, VdS, EN 54-23
  • Color base
    Gris claro
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    90,000 pies cuadrados
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    9,000 pies cuadrados
  • Norma de protección medioambiental
    IP66 / UL Tipo 4/4x
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Mezcla de policarbonato / ABS
  • Consumo máximo de corriente
    0.33 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Decible máximo a 1m
    122 dB
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de modelo
    PA 20 HV
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de tensión de funcionamiento
    95-265 V CA
  • Manual de funcionamiento
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señales sonoras
  • Tipos de productos
    Bocina de sirena
  • Serie
    PATROL

Descripción general

Descripción del fabricante
23370640055 PA 20 HV SONIDORA
  • VdS | UL | EAC | GL | MED