Motion
46 31 A32

KNIPEX
46 31 A32

Puntas forjadas de anillo a presión angulado externo 45° de 8 1/4"
Artículo MI #09297034
No. Fabricante 46 31 A32
Precio64.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
46 31 A32

Puntas forjadas de anillo a presión angulado externo 45° de 8 1/4"
Artículo MI #09297034
No. Fabricante 46 31 A32
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
Precio64.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de eje compatible
    1 37/64 pulg. a 3 15/16 pulg.
  • Altura
    13/16 in
  • Longitud
    8 3/8 in
  • Profundidad general
    13/16 in
  • Altura o ancho general
    1 5/8 in
  • Longitud total
    8 1/4 in
  • Longitud de pieza única
    8 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    8 3/8 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.8 in
  • Ancho de la punta
    3/32 in
  • Peso de la herramienta
    0.46 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 5/8 in
  • Ancho
    1 5/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de anillo a presión en ángulo 45° externos - Puntas forjadas
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Interno o externo
    Externo
  • Número de Upc del fabricante
    843221008161
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    45 °
  • UPC_NO
    843221008161

Descripción general

Descripción del fabricante
46 31 A32 ALICATES DE ARANDELA DE RETENCIÓN, EXTERNOS, 90
  • Alicates de arandela de retención externa para instalar o retirar arandelas de retención en ejes.
  • Para montar anillos de presión en ejes, que van de 1 37/64" a 3 15/16".
  • Estilo sólido, forjado.
  • Puntas sólidas anguladas 45˚ antideslizantes.
  • Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.