Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible3 11/32 pulg. a 5 1/2 pulg.
- Altura1 3/16 in
- Longitud12 in
- Profundidad general1 3/16 in
- Altura o ancho general1 15/16 in
- Longitud total12 in
- Longitud de pieza única12 in
- Ancho de pieza única12 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.3 in
- Ancho de la punta1/8 in
- Peso de la herramienta1.24 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaGris atramentizado
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión de precisión en ángulo 90° internos
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Interno o externoInterno
- Número de Upc del fabricante843221002893
- MaterialPuntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221002893
Descripción general
- Alicates de precisión para anillos internos para instalar o retirar anillos en orificios perforados.
- Para colocar anillos de presión en orificios, que van de 3 11/32" a 5 1/2".
- Puntas anguladas 90˚ insertadas para un trabajo fiable.
- Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
- Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
- Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
- Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.