Motion
48 41 J01

KNIPEX
48 41 J01

Alicates de anillo a presión de precisión en ángulo 90° internos de 5 1/4"-Limitador
Artículo MI #09297058
No. Fabricante 48 41 J01
Precio95.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
48 41 J01

Alicates de anillo a presión de precisión en ángulo 90° internos de 5 1/4"-Limitador
Artículo MI #09297058
No. Fabricante 48 41 J01
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
Precio95.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    5/16 pulg. a 1/2 pulg.
  • Altura
    3/4 in
  • Longitud
    5 3/16 in
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Altura o ancho general
    2 1/8 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Longitud de pieza única
    5 3/16 in
  • Ancho de pieza única
    5 3/16 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Ancho de la punta
    1/32 in
  • Peso de la herramienta
    0.23 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Gris atramentizado
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates internos de anillo a presión de precisión en ángulo 90° -Limitador
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Interno o externo
    Interno
  • Número de Upc del fabricante
    843221023003
  • Material
    Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    90 °
  • UPC_NO
    843221023003

Descripción general

Descripción del fabricante
48 41 J01 PRECISION CIRCLIP PLIERS, LIMI
  • Alicates de precisión para anillos internos para instalar o retirar anillos en orificios perforados.
  • El limitador de sobreexpansión con tope de tornillo evita la sobreexpansión de las arandelas de retención.
  • Ajuste con una llave Allen.
  • Para colocar anillos de presión en orificios, que van desde 5/16"-1/2".
  • Puntas anguladas 90˚ insertadas para un trabajo fiable.
  • Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
  • Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
  • Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
  • Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
  • Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.