Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de eje compatible3/4 pulg. a 2 23/64 pulg.
- Altura3/4 in
- Longitud7 5/16 in
- Profundidad general3/4 in
- Altura o ancho general2 9/16 in
- Longitud total7 1/4 in
- Longitud de pieza única7 5/16 in
- Ancho de pieza única7 5/16 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.8 in
- Ancho de la punta5/64 in
- Peso de la herramienta0.37 libras
- Ancho de la herramienta2 9/16 in
- Ancho2 9/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaGris atramentizado
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión de precisión externos-Limitador
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Interno o externoExterno
- Número de Upc del fabricante843221022839
- MaterialPuntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
- Número de piezas1
- UPC_NO843221022839
Descripción general
- Alicates de precisión para anillos de retención externos para instalar o retirar anillos de retención en ejes.
- El limitador de sobreexpansión con tope de tornillo evita la sobreexpansión de las arandelas de retención.
- Ajuste con una llave Allen.
- Para montar anillos de presión en ejes, que van de 3/4" a 2 23/64".
- Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
- Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
- Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
- Muelle de apertura interno, protegido y cautivo.
- Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
- Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.