Motion
100-6000-1-1-2-7

NOSHOK INC
100-6000-1-1-2-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 AI, 17-4PH, 0 psig a 6000 psig, 0.5 de precisión porcentual (BFSL), salida 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, Mini-Hirschmann
Artículo MI #09304212
No. Fabricante 100-6000-1-1-2-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100-6000-1-1-2-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 AI, 17-4PH, 0 psig a 6000 psig, 0.5 de precisión porcentual (BFSL), salida 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, Mini-Hirschmann
Artículo MI #09304212
No. Fabricante 100-6000-1-1-2-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40

Descripción general

Descripción del fabricante
100-6000-1-1-2-7 TRANSDUCTOR
  • Salida de corriente
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"