Motion
D6-10V4-48-09
Clasificación D, ángulo 10 , ancho de banda 48 pulg.
Artículo MI #09305491
No. Fabricante D6-10V4-48-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación D, ángulo 10 , ancho de banda 48 pulg.
Artículo MI #09305491
No. Fabricante D6-10V4-48-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    10
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    25.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    59 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.5 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    59 pulg.
  • Peso
    91.25 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    V-Devolución
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE RETORNO D6-10V4-48-09 CEMA D V

También puede gustarle