Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro39.5000 pulg.
- Altura total9.1250 pulg.
- En general Longitud41.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
- Peso49.56 lb
Detalles
- Tipo inferiorParte inferior del canal
- Material del bastidorAcero inoxidable 300
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- SerieTP
- UPC_NO841946124241
Descripción general
- Los bastidores de captación PCI Top Angle ofrecen una construcción resistente para trabajos pesados y cuentan con protección adicional para la varilla de ajuste roscada
- El ángulo superior que protege la varilla de ajuste se puede extraer fácilmente mediante dos pernos que ofrecen acceso al cojinete
- Los bastidores de ángulo superior están montados en la parte superior y utilizan cojinetes Take-Up con carcasas inferiores redondas