Especificaciones
Dimensiones
- Altura44 pulg.
Detalles
- Acabado de color del dispensadorAcero inoxidable
- Acción de dispensaciónPedal
- MaterialAcero inoxidable
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Tipos de productosDesinfectante de manos
Descripción general
- Funciona con los pies por completo, sin puntos de contacto con las manos
- Ideal para zonas de transición para evitar la contaminación cruzada
- No se requiere electricidad, sin baterías ni costes eléctricos
- No requiere paquetes químicos caros y especialmente diseñados
- Extrae líquidos o geles de cualquier contenedor, lo que permite el ahorro de costes que se consigue mediante el uso de productos químicos envasados a granel
- Bomba de acero inoxidable mecanizada y construcción totalmente de acero inoxidable, ¡fabricada para durar!
- El amortiguador de presión absorbe los impactos de los golpes fuertes del pedal
- Rendimiento probado en más de 1 millón de golpes
- Ajustable de 2,800 a 8,400 dispensaciones por galón
- Las pruebas de campo en paralelo indicaron una preferencia por el Sentry sobre otros dispensadores disponibles
- Fabricado en EE. UU.
- Disponible en configuración independiente (#976901)