Motion
21310VC3

NTN
21310VC3

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 27 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #09328482
No. Fabricante 21310VC3
Precio400.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
21310VC3

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 27 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #09328482
No. Fabricante 21310VC3
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
Precio400.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253101260
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    213
  • UPC_NO
    4550253101260

Descripción general

Descripción del fabricante
21310VC3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS