Motion
6209T2C4

NTN
6209T2C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329952
No. Fabricante 6209T2C4
Precio113.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6209T2C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329952
No. Fabricante 6209T2C4
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
Precio113.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0430 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    0.866 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6209T2C4 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6209T2C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 45 mm y un diámetro exterior de 85 mm, construido para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6209T2C4
  • Número de Upc del fabricante
    4550253067290
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4580 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067290

Descripción general

Descripción del fabricante
6209T2C4 COJINETE DE BOLA