Motion
6215L1AC4

NTN
6215L1AC4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329999
No. Fabricante 6215L1AC4
Precio1,322.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6215L1AC4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329999
No. Fabricante 6215L1AC4
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
Precio1,322.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9840 pulg., 25.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-6, JIS-6, RBEC-3, ABEC-3
  • Peso
    2.557 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6215L1AC4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El 6215L1AC4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 75 mm y un diámetro exterior de 130 mm, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6215L1AC4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359370966
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11120 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359370966

Descripción general

Descripción del fabricante
6215L1AC4 COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron