Motion
62206EE

NTN
62206EE

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330012
No. Fabricante 62206EE
Price$148.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
62206EE

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330012
No. Fabricante 62206EE
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
Price$148.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62206EE COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 62206EE es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de sellado doble con un orificio de 30 mm y un diámetro exterior de 62 mm, ideal para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    62206EE
  • Número de Upc del fabricante
    3413520257545
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520257545

Descripción general

Descripción del fabricante
62206EE COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron