Motion
63/32LLU

NTN
63/32LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 32 mm de DI, 75 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330053
No. Fabricante 63/32LLU
Precio108.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63/32LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 32 mm de DI, 75 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330053
No. Fabricante 63/32LLU
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
Precio108.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.869 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63/32LLU COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 63/32LLU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 32 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 75 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    63/32LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359757606
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3800 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359757606

Descripción general

Descripción del fabricante
63/32LLU COJINETE DE BOLA