Motion
6304FT150ZZ

NTN
6304FT150ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330079
No. Fabricante 6304FT150ZZ
Precio49.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6304FT150ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330079
No. Fabricante 6304FT150ZZ
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
Precio49.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    TR
  • Descripción
    6304FT150ZZ COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6304FT150ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20 mm de diámetro con doble blindaje y un diámetro exterior de 52 mm para uso en calor extremo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6304FT150ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    3413520358266
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520358266

Descripción general

Descripción del fabricante
6304FT150ZZ COJINETE DE BOLA