Motion
6304Z/5C

NTN
6304Z/5C

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09330087
No. Fabricante 6304Z/5C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6304Z/5C

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09330087
No. Fabricante 6304Z/5C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6304Z/5C
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6304Z/5C es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 20 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6304Z/5C
  • Número de Upc del fabricante
    4547359574166
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359574166

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6304Z/5C