Motion
6312L1C3

NTN
6312L1C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09330169
No. Fabricante 6312L1C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6312L1C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09330169
No. Fabricante 6312L1C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2200 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.431 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6312L1C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6312L1C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm y un diámetro exterior de 130 mm, ideal para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312L1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359397185
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359397185

Descripción general

Descripción del fabricante
6312L1C3 COJINETE DE BOLA