Motion
6312LUC3

NTN
6312LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330172
No. Fabricante 6312LUC3
Precio272.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6312LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330172
No. Fabricante 6312LUC3
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
Precio272.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.704 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6312LUC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6312LUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial sellado simple con un orificio de 60 mm y un diámetro exterior de 130 mm para sistemas de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312LUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359397130
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359397130

Descripción general

Descripción del fabricante
6312LUC3 COJINETE DE BOLA