Motion
6319NR

NTN
6319NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #09330188
No. Fabricante 6319NR
Precio1,227.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6319NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #09330188
No. Fabricante 6319NR
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
Precio1,227.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.7717 pulg., 45.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    12.721 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6319NR COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6319NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 95 mm, abierto, diámetro exterior de 200 mm y ancho de 45 mm para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    6319NR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359402315
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359402315

Descripción general

Descripción del fabricante
6319NR COJINETE DE BOLA