Motion
63207LLBC3/9BQKM

NTN
63207LLBC3/9BQKM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330196
No. Fabricante 63207LLBC3/9BQKM
Precio136.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63207LLBC3/9BQKM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330196
No. Fabricante 63207LLBC3/9BQKM
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
Precio136.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.977 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    63207LLBC3/9BQKM COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63207LLBC3/9BQKM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 35mm , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 72mm y ancho de 27mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    63207LLBC3/9BQKM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359900569
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359900569

Descripción general

Descripción del fabricante
63207LLBC3/9BQKM COJINETE DE BOLA