Motion
6921C3

NTN
6921C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 145 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330332
No. Fabricante 6921C3
Precio1,690.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6921C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 145 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330332
No. Fabricante 6921C3
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
Precio1,690.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.856 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6921C3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6921C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 105 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 145 mm para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6921C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359423181
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10560 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9440 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359423181

Descripción general

Descripción del fabricante
6921C3 COJINETE DE BOLA