Motion
7003DF/GM

NTN
7003DF/GM

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Disposición cara a cara
Artículo MI #09330404
No. Fabricante 7003DF/GM
Precio244.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7003DF/GM

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Disposición cara a cara
Artículo MI #09330404
No. Fabricante 7003DF/GM
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
Precio244.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.192 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 7003DF/GM
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359879858
  • RPM Máx.
    29250 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    21450 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 7003DF/GM