Motion
7005CP5

NTN
7005CP5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, 12 mm Ancho, CN
Artículo MI #09330423
No. Fabricante 7005CP5
Precio393.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7005CP5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, 12 mm Ancho, CN
Artículo MI #09330423
No. Fabricante 7005CP5
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
Precio393.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-5, JIS-5, RBEC-5, ABEC-5

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7005CP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359428025
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359428025

Descripción general

Descripción del fabricante
7005CP5 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"