Motion
7015CDB+8D2/GNP5

NTN
7015CDB+8D2/GNP5

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09330557
No. Fabricante 7015CDB+8D2/GNP5
Precio2,859.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7015CDB+8D2/GNP5

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09330557
No. Fabricante 7015CDB+8D2/GNP5
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
Precio2,859.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    3.027 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7015CDB+8D2/GNP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359432961
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7015CDB+8D2/GNP5 PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"