Motion
71901CVUJ74

NTN
71901CVUJ74

Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 6 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09330686
No. Fabricante 71901CVUJ74
Precio637.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
71901CVUJ74

Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 6 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #09330686
No. Fabricante 71901CVUJ74
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
Precio637.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2362 pulg., 6.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    71901CVUJ74 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520223748
  • RPM Máx.
    97000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    64000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    765 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    419 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520223748

Descripción general

Descripción del fabricante
71901CVUJ74 PRECISIÓN