Motion
A-UCX13-208D1

NTN
A-UCX13-208D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. D.E., 2.9370 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331561
No. Fabricante A-UCX13-208D1
Precio475.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UCX13-208D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. D.E., 2.9370 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331561
No. Fabricante A-UCX13-208D1
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
Precio475.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2992 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Ancho general
    2.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    5.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359012538
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359012538

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UCX13-208D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"