Motion
AW60

NTN
AW60

Arandela de bloqueo de cojinetes - 300 mm D.I., 392 mm Diámetro exterior, 340 mm Diámetro frontal, Serie AW
Artículo MI #09331593
No. Fabricante AW60
Precio1,370.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW60

Arandela de bloqueo de cojinetes - 300 mm D.I., 392 mm Diámetro exterior, 340 mm Diámetro frontal, Serie AW
Artículo MI #09331593
No. Fabricante AW60
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
Precio1,370.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Cara Diámetro  
    340 mm
  • Ancho de la llave
    32 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    392 mm
  • Tang Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359794151
  • Número de Tangs  
    23
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359794151

Descripción general

Descripción del fabricante
AW60 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"