Motion
CM-UCP214

NTN
CM-UCP214

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 70 mm
Artículo MI #09331920
No. Fabricante CM-UCP214
Precio706.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCP214

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 70 mm
Artículo MI #09331920
No. Fabricante CM-UCP214
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
Precio706.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Peso
    18.54 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    4547359051100
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359051100

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCP214 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"