Motion
EC-6001JRXLLAX7C3

NTN
EC-6001JRXLLAX7C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332228
No. Fabricante EC-6001JRXLLAX7C3
Precio40.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EC-6001JRXLLAX7C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332228
No. Fabricante EC-6001JRXLLAX7C3
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
Precio40.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Peso
    0.044 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    EC-6001JRXLLAX7C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El EC-6001JRXLLAX7C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 8 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    EC-6001JRXLLAX7C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359913026
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359913026

Descripción general

Descripción del fabricante
EC-6001JRXLLAX7C3 COJINETE DE BOLA