Motion
EC-6213PX4V6

NTN
EC-6213PX4V6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332237
No. Fabricante EC-6213PX4V6
Precio445.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EC-6213PX4V6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332237
No. Fabricante EC-6213PX4V6
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
Precio445.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    EC-6213PX4V6 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Descripción larga
    El EC-6213PX4V6 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 65 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 23 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    EC-6213PX4V6
  • Número de Upc del fabricante
    4547359902020
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359902020

Descripción general

Descripción del fabricante
EC-6213PX4V6 PIEZA AUTOMÁTICA