Motion
F-16003J1

NTN
F-16003J1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332311
No. Fabricante F-16003J1
Precio134.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-16003J1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332311
No. Fabricante F-16003J1
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
Precio134.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3150 pulg., 8.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.068 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    F-16003J1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El F-16003J1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 17mm , diseño recto, tipo abierto, 35mm OD y 8mm de ancho para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    F-16003J1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359061406
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1690 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    750 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359061406

Descripción general

Descripción del fabricante
F-16003J1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN