Motion
FLAWBC6-12ZZC3M

NTN
FLAWBC6-12ZZC3M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 12 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09332405
No. Fabricante FLAWBC6-12ZZC3M
Precio18.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FLAWBC6-12ZZC3M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 12 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09332405
No. Fabricante FLAWBC6-12ZZC3M
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
Su precio$18.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Diámetro de la brida
    13.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable (tipo corona)
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    FLAWBC6-12ZZC3M COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El FLAWBC6-12ZZC3M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 6 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 12 mm para mecanismos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    FLAWBC6-12ZZC3M
  • Número de Upc del fabricante
    4547359063110
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    187 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    82 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359063110

Descripción general

Descripción del fabricante
FLAWBC6-12ZZC3M COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good