Motion
GS81103

NTN
GS81103

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 18 mm D.I., 30 mm D.E., 0.1083 pulg. Ancho
Artículo MI #09332565
No. Fabricante GS81103
Precio27.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GS81103

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 18 mm D.I., 30 mm D.E., 0.1083 pulg. Ancho
Artículo MI #09332565
No. Fabricante GS81103
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
Su precio$27.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    0.1083 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.024 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359067293
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • UPC_NO
    4547359067293

Descripción general

Descripción del fabricante
GS81103 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"