Motion
GS81107

NTN
GS81107

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 37 mm D.I., 52 mm D.E., 0.1378 pulg. Ancho
Artículo MI #09332567
No. Fabricante GS81107
Precio37.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GS81107

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 37 mm D.I., 52 mm D.E., 0.1378 pulg. Ancho
Artículo MI #09332567
No. Fabricante GS81107
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
Precio37.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    37 mm
  • Radio de filete
    0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.1378 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.073 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359067347
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • UPC_NO
    4547359067347

Descripción general

Descripción del fabricante
GS81107 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron