Motion
HK2018L

NTN
HK2018L

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK, sellado único
Artículo MI #09332640
No. Fabricante HK2018L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK2018L

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK, sellado único
Artículo MI #09332640
No. Fabricante HK2018L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK2018L cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, un tipo de cierre de sello único, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.046 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de accionamiento industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359474626
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359474626

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2018L COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron