Motion
HK3516C

NTN
HK3516C

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332649
No. Fabricante HK3516C
Precio38.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK3516C

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332649
No. Fabricante HK3516C
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
Precio38.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.082 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK3516C cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 42 mm, ancho total de 16 mm y peso de 0.082 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria automotriz e industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359667387
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359667387

Descripción general

Descripción del fabricante
HK3516C COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron