Motion
HK4012

NTN
HK4012

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 47 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09332650
No. Fabricante HK4012
Precio39.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK4012

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 47 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09332650
No. Fabricante HK4012
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
Precio39.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.068 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359072402
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359072402

Descripción general

Descripción del fabricante
HK4012 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron