Motion
HMK1616

NTN
HMK1616

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332723
No. Fabricante HMK1616
Precio17.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1616

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332723
No. Fabricante HMK1616
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
Precio17.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK1616 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.046 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073560
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073560

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1616 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"