Motion
HMK1718L/3AS

NTN
HMK1718L/3AS

Cojinete de rodillo de aguja con copa traída - Orificio de 17 mm, 130 mm OD, 70 mm Ancho
Artículo MI #09332725
No. Fabricante HMK1718L/3AS
Precio28.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1718L/3AS

Cojinete de rodillo de aguja con copa traída - Orificio de 17 mm, 130 mm OD, 70 mm Ancho
Artículo MI #09332725
No. Fabricante HMK1718L/3AS
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
Precio28.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    70 mm
  • Peso
    0.041 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HMK1718L/3AS cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 130 mm, un ancho general de 70 mm y un peso de 0.041 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HMK1718L/3AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073645
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • UPC_NO
    4547359073645

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA HMK1718L/3AS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"