Motion
HMK2030

NTN
HMK2030

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332730
No. Fabricante HMK2030
Precio20.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2030

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332730
No. Fabricante HMK2030
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
Precio20.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    27 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK2030 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 27 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.09 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales de alta carga.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073911
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073911

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK2030 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA