Motion
K25X30X20

NTN
K25X30X20

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 25 mm, 28 mm OD
Artículo MI #09332895
No. Fabricante K25X30X20
Precio28.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K25X30X20

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 25 mm, 28 mm OD
Artículo MI #09332895
No. Fabricante K25X30X20
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
Precio28.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253070269
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
K25X30X20 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good