Motion
NA4903LL

NTN
NA4903LL

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo mecanizado con anillo interior, serie NA49 , doble sellado
Artículo MI #09333986
No. Fabricante NA4903LL
Precio185.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4903LL

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo mecanizado con anillo interior, serie NA49 , doble sellado
Artículo MI #09333986
No. Fabricante NA4903LL
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
Precio185.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.086 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4903LL cuenta con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 14 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.086 lb, lo que lo hace adecuado para entornos sensibles a la contaminación.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113068
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2680 lbf
  • UPC_NO
    4547359113068

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4903LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good