Motion
NJ312E#N

NTN
NJ312E#N

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 60 mm, 140 mm OD, 33 mm Ancho
Artículo MI #09334629
No. Fabricante NJ312E#N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ312E#N

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 60 mm, 140 mm OD, 33 mm Ancho
Artículo MI #09334629
No. Fabricante NJ312E#N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    1.069 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359895902
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CILÍNDRICOS NJ312E#N
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"